Motion
9.05.12MA20BN

HYDAC CORP
9.05.12MA20BN

Élément de filtre hydraulique à visser - série MA, taille 9.05 , 20 microns microns, support Betamicron® , valeur nominale ≥200 bêta, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI06182407
N° MFR9.05.12MA20BN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
9.05.12MA20BN

Élément de filtre hydraulique à visser - série MA, taille 9.05 , 20 microns microns, support Betamicron® , valeur nominale ≥200 bêta, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI06182407
N° MFR9.05.12MA20BN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    9.05

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Application Element
    Ligne de retour
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MA
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
9.05.12MA20BN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté