Motion
28250150010

PFANNENBERG
28250150010

Tour Stacklight -
N° D’ARTICLE MI06185649
N° MFR28250150010
Prix32.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28250150010

Tour Stacklight -
N° D’ARTICLE MI06185649
N° MFR28250150010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.76 po
  • Hauteur
    4.33 po
  • Hauteur de montage
    100 mm
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique et métal
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Type de modèle
    BR50-S100
  • Style de montage
    Support tubulaire
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    Indicateurs visuels
  • Série / Type
    BR50

Aperçu

Description du fabricant
28250150010 BR50 100MM TUBE AVEC PINTH
  • Tour de signalisation BR 50 100 mm Support en acier inoxydable avec socle en plastique
  • avec jusqu’à 5 modules avec 6 couleurs d’objectifs. Ils peuvent être combinés au besoin en les branchant simplement ensemble, même sur le terrain
  • Peut être utilisé partout où les états de la machine doivent être affichés et où des signaux d’avertissement doivent être donnés
  • Conception modulaire avec boîtier robuste pour toutes les applications intérieures et extérieures dans des conditions difficiles
  • Les types de modules comprennent des lumières continues avec DEL, des lumières clignotantes (1.5 Hz), des lumières clignotantes, des sons de 85 dB (A)
  • Le système de trousse de construction flexible garantit une manipulation facile
  • Les composants mécaniques et électroniques sont découplés, ce qui donne une construction plus stable qui est moins sensible aux vibrations
  • De nombreuses variations peuvent être fixées au moyen d’un support tubulaire, d’un tube ou d’un montage direct
  • Module surveillé pour une sécurité accrue, la source lumineuse a deux brins DEL distincts. Si un brin tombe en panne, le contact d’alarme est activé et le deuxième brin continue de s’allumer
  • Système de protection élevé IP 54 (en option IP 65)
  • Dimensions : Ø 54 x 63mm par module