Motion
210SZZST

MRC (SKF)
210SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI06185808
N° MFR210SZZST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
210SZZST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI06185808
N° MFR210SZZST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    210SZZST BRG SS
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 210SZZST est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 50 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, conçu pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    210SZZST
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741137874

Aperçu

Description du fabricant
210SZZST BRG SS
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox