Motion
CP6763
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP6763/CP6773, poignée de pistolet, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 0.3750 po, couple de 952 pi-lb, vitesse maximale 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06187395
N° MFRCP6763
Prix965.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet – CP6763/CP6773, poignée de pistolet, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 0.3750 po, couple de 952 pi-lb, vitesse maximale 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI06187395
N° MFRCP6763
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
Prix965.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    0.3750 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    8.7400 po
  • Couple
    952 pi-lb

Détails

  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451712136
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    6300 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Série
    CP6763/CP6773
  • CUP_NON
    015451712136
  • Couple de fonctionnement
    952 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE CP6763 ENTRAÎNEMENT 3/4
  • Compact et polyvalent pour les applications d’entretien industriel
  • Robuste pour les environnements les plus difficiles et les utilisations les plus difficiles
  • Puissant pour desserrer pratiquement tous les boulons jusqu’à M27 (ISO 10,9)
  • Dimensions courtes et étroites d’un côté à l’autre pour un accès facile
  • Boîtier d'embrayage en acier robuste
  • Puissant embrayage à double marteau : 1,630 Nm ( 1,200 pi-lb)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté