Motion
6801
Pompe à piston 6801 - 68-Frame - 15 gal/min, 7000 psi, 600 tr/min, entraînement par courroie, Duplex 316 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06187915
N° MFR6801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston 6801 - 68-Frame - 15 gal/min, 7000 psi, 600 tr/min, entraînement par courroie, Duplex 316 Acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06187915
N° MFR6801
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.984 po
  • Tailles des ports d’entrée
    (2) - 1-1/2 po NPTF
  • Tailles des orifices de sortie
    (2) - 1 po NPTF
  • Accident vasculaire cérébral
    2.579 po

Détails

  • Puissance
    71-9/10 hp
  • Pression maximale
    7000 psi
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile moyen (Buna-N)
  • Matériau du corps de pompe
    Duplex 316 Acier inoxydable
  • Régime de la pompe
    600 tr/min
  • Joint d’étanchéité
    Mélange Buna-N
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piston 68-Frame
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 6801