Motion
6760
Pompe à piston 6760 - 60-Frame - 60 gal/min, 1200 psi, 520 tr/min, entraînement par courroie, nickel et aluminium Bronze
N° D’ARTICLE MI06187921
N° MFR6760
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à piston 6760 - 60-Frame - 60 gal/min, 1200 psi, 520 tr/min, entraînement par courroie, nickel et aluminium Bronze
N° D’ARTICLE MI06187921
N° MFR6760
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.165 po
  • Tailles des ports d’entrée
    (2) - 2 po NPTF
  • Tailles des orifices de sortie
    (2) - 1-1/4 po NPTF
  • Accident vasculaire cérébral
    2.579 po

Détails

  • Puissance
    49-3/10 hp
  • Pression maximale
    1200 psi
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile moyen (Buna-N)
  • Matériau du corps de pompe
    Bronze aluminium nickelé/plaqué
  • Régime de la pompe
    520 tr/min
  • Joint d’étanchéité
    Mélange Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piston 60-Frame
  • Matériaux mouillés
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 6760