Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage2.165 po
- Tailles des ports d’entrée(2) - 2 po NPTF
- Tailles des orifices de sortie(2) - 1-1/4 po NPTF
- Accident vasculaire cérébral2.579 po
Détails
- Puissance61-6/10 hp
- Pression maximale1200 psi
- Débit maximum75 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile moyen (Buna-N)
- Matériau du corps de pompeBronze aluminium nickelé/plaqué
- Régime de la pompe650 tr/min
- Joint d’étanchéitéMélange Buna-N
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePiston 60-Frame
- Matériaux mouillésLaiton