Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.721 po
- Largeur intérieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.059 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Résistance à la traction4000 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens2400 / 100 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin unique standard