Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur1.500 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.375 NPT
- Espacement des trous de montage4.00 po
- Longueur totale18.50 po
- Taille du port - Côté coquilleNPT 1.500
- Taille du port - Côté tubeNPT 1.000
- Diamètre de la coquille5.13 po
- Poids45.00 lb
Détails
- Matériau du déflecteurLaiton
- Matériau du bouchon d’extrémitéFonte
- Débit - Côté coquille24 gal/min
- Débit - Côté tube5.0 à 37.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer4
- Liste des pièces
- Joint de bouchon de rechange302-1003 Hypalon, 302-1013 Durlon
- Support de pied de rechange203-0044
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes203-0005 Fonte
- Bouchon de retour de rechange203-0006 Fonte
- Anode en zinc de remplacement301-0004
- SérieAAA
- Matériau de la coquilleLaiton
- Matériau de la tubulureAcier inoxydable
Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications