Motion
12FFP75
Raccord à déconnexion rapide - Matériau du corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06190138
N° MFR12FFP75
Prix39.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord à déconnexion rapide - Matériau du corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06190138
N° MFR12FFP75
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
Prix39.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Débit
    20.3 gal/min

Aperçu

Description du fabricant
12FFP75 DÉCONNEXION RAPIDE
  • Satisfait ou dépasse la norme ISO 16028
  • Appuyer-pour-connecter
  • Le verrou de manchon standard empêche tout débranchement accidentel
  • Anneaux d’identification de couleur disponibles pour aider à prévenir le croisement des lignes
  • Matériau standard : acier au carbone haute résistance avec placage Guardian SealMC, un tout nouveau niveau de résistance à la corrosion avec une protection RR d’au moins 720 heures
  • Le placage Guardian SealTM est sans nickel, sans solvant et répond aux exigences mondiales RoHS, ELV et REACH
  • Matériau d’étanchéité standard : NBR+AU
  • Applications et marchés : hydraulique et transfert de fluides, équipement de construction, équipement agricole, véhicules utilitaires, véhicules routiers, station stationnaire sur site, hydraulique et transfert de fluides
  • Interchangeable avec les accouplements HTMA de taille 3/8"
  • Fabricant : Eaton