Motion
6206-2RS1

SKF
6206-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06190954
N° MFR6206-2RS1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06190954
N° MFR6206-2RS1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6206-2RS1 AVEC H2 GRAISSES DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6206-2RS1 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, parfait pour les moteurs électriques et les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2RS1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6206-2RS1 AVEC H2 GRAISSES DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon