Motion
H010608BK-600R

BOSTON IND (DANFOSS)
H010608BK-600R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube EPDM, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI06191364
N° MFRH010608BK-600R
Prix2.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H010608BK-600R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 200 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube EPDM, longueur de 600.00 pi
N° D’ARTICLE MI06191364
N° MFRH010608BK-600R
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
Prix2.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    114.00 lb/pi
  • Longueur
    600.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po
  • Épaisseur du mur
    0.19 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    800 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    U, E, 265 P, inserts cannelés, déconnexion rapide
  • Construction
    4 spirale
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Polyester
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H010608BK-600R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789281609
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H0106
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Applications typiques
    Air et eau à usage général.
  • CUP_NON
    639789281609
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
H010608BK-600R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité