Motion
TABLEAU 203/15-2F

SKF
YAR 203/15-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 15 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 27.4 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06192338
N° MFRYAR 203/15-2F
Prix116.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 203/15-2F

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 15 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 27.4 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06192338
N° MFRYAR 203/15-2F
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
Prix116.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    27.4 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Largeur totale
    27.4 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571125312
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2149 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1068 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact, NBR, Flinger uni des deux côtés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571125312

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU 203/15-2F