Motion
HERA55AS  21.15 (38) 1.875

HUB CITY INC
HERA55AS 21.15 (38) 1.875

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA55AS 21.15 38 1.875 - Réduction unique, 21.15:1 Rapport, 3.675 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI06192885
N° MFRHERA55AS 21.15 (38) 1.875
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA55AS 21.15 (38) 1.875

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA55AS 21.15 38 1.875 - Réduction unique, 21.15:1 Rapport, 3.675 po, entrée d’arbre pleine, 1.0000 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI06192885
N° MFRHERA55AS 21.15 (38) 1.875

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.675 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)10.52 x (H)9.375 x (L)7.5
  • Hauteur du boîtier
    9.375 po
  • Longueur du boîtier
    10.52 po
  • Largeur du boîtier
    7.5 po
  • Taille d’entrée
    0.9980 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA55
  • Débit maximal tr/min
    88 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    4500 po-lb
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    21.15:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    6.5600 hp
  • Type d’entrée
    Arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA55AS 21.15 (38) 1.875
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798768991
  • Puissance d’entrée maximale
    6.5600 hp
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    82.7 tr/min
  • Couple de sortie
    4500 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
0250-55440 RÉDUCTEUR HERA 55 20:1
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x Couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Joints surdimensionnés Viton® Lubrifiés en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon