Motion
232/500CAMKE4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
232/500CAMKE4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06192922
N° MFR232/500CAMKE4P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
232/500CAMKE4P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06192922
N° MFR232/500CAMKE4P55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    336 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826252
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176826252

Aperçu

Description du fabricant
232/500CAMKE4P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good