Motion
1804 250/1 WR 56C SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
1804 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

1804 250/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 250:1 Ratio, 1.75 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI06195545
N° MFR1804 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
1804 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

1804 250/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 250:1 Ratio, 1.75 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI06195545
N° MFR1804 250/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1804
  • Débit maximal tr/min
    7.00 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    721 po-lb à 7 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    250:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    7-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    13-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/2 po
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=7.5/1|STYLE=R|FS=182TC|OD=5
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-18586
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961030405
  • Puissance d’entrée maximale
    0.152 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    1800
  • CUP_NON
    662961030405

Aperçu

Description du fabricant
0230-18586 1804 250/1 WR 56C
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®