Motion
K050-2430X50
Tubulure - DI 1.50 po, DI 1.88 po, longueur 50 pi
N° D’ARTICLE MI06197420
N° MFRK050-2430X50
Prix4.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure - DI 1.50 po, DI 1.88 po, longueur 50 pi
N° D’ARTICLE MI06197420
N° MFRK050-2430X50
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
Prix4.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Pression de fonctionnement
    30 psi
  • Diamètre intérieur du tube
    1.50 po
  • Diamètre extérieur du tube
    1.88 po
  • Épaisseur du mur
    0.19 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tubulure en PVC transparent de qualité alimentaire sans phtalate pour usage général.
  • Couleur
    Effacer
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353096963
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    25 à 150 oF
  • Types de produits
    Tubulure en PVC transparent série K050
  • Normes respectées
    Sans phtalate|RoHS
  • Style
    Tubulure en PVC transparent de qualité alimentaire sans phtalate de qualité utilitaire
  • Type
    Tubulure
  • CUP_NON
    822353096963
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. K050-2430X50 1-1/2 PO SÉRIE K050
  • Drainage de la climatisation
  • Drainage par réfrigération
  • Conduites d’air
  • Équipement de presse à imprimer
  • Drainage de fournaise à haute efficacité
  • Transfert de produits chimiques et d’acides faibles