Motion
62139 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCLABOUSSURES 334 TRANSPARENT LEN 40660-00000-10

3M
62139 SAFETY SPLASH GOGGLE 334 CLEAR LEN 40660-00000-10

3M™ Lunettes étanches Safety Splash 334, 40660-00000-10, verres transparents, 10 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI06198282
N° MFR62139 SAFETY SPLASH GOGGLE 334 CLEAR LEN 40660-00000-10
Prix58.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62139 SAFETY SPLASH GOGGLE 334 CLEAR LEN 40660-00000-10

3M™ Lunettes étanches Safety Splash 334, 40660-00000-10, verres transparents, 10 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI06198282
N° MFR62139 SAFETY SPLASH GOGGLE 334 CLEAR LEN 40660-00000-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10078371621398
  • Types de produits
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371621398

Aperçu

Description du fabricant
62139 LUNETTES DE SÉCURITÉ ANTI-ÉCLABOUSSURES 334 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lunettes de protection économiques
  • Choisissez parmi les modèles avec orifices d’aération directe pour la protection contre les chocs et orifices d’aération indirecte pour la protection contre la poussière et les éclaboussures
  • Les lunettes de sécurité s’adaptent à la plupart des lunettes de prescription
  • Sangle élastique ajustable
  • Les lentilles en polycarbonate non revêtues ou antibuée absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020