Motion
AELF206-104D1W3

NTN
AELF206-104D1W3

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06199360
N° MFRAELF206-104D1W3
Prix104.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELF206-104D1W3

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06199360
N° MFRAELF206-104D1W3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664829
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359664829

Aperçu

Description du fabricant
AELF206-104D1W3