Motion
K47X53X25A
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 47 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06199843
N° MFRK47X53X25A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 47 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06199843
N° MFRK47X53X25A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    L’ensemble rouleau à aiguilles et cage K47X53X25A présente un diamètre d’alésage de 47 mm, un diamètre extérieur de 53 mm et une largeur globale de 25 mm avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES K47X53X25A