Motion
92502
92502 BS-1202-C4-F-BR REFROIDISSEUR
N° D’ARTICLE MI06199850
N° MFR92502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
92502 BS-1202-C4-F-BR REFROIDISSEUR
N° D’ARTICLE MI06199850
N° MFR92502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    4.5
  • Taille
    1202
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    SC
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton

Aperçu

Description du fabricant
92502 BS-1202-C4-F-BR REFROIDISSEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer