Motion
23936W33

NTN
23936W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 250 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06200235
N° MFR23936W33
Prix4,263.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23936W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 250 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06200235
N° MFR23936W33
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
Prix4,263.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    17.174 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359287103
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359287103

Aperçu

Description du fabricant
23936W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG