Motion
LRT455040
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06200825
N° MFRLRT455040
Prix51.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06200825
N° MFRLRT455040
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
Prix51.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT455040 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 0.25 lb, conçue pour offrir un soutien uniforme de la bague intérieure dans les applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT455040
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT455040

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté