Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 1/8 po
- Rayon du filet0.0390 po
- Anneau intérieur Largeur0.9380 po
- Anneau extérieur Largeur0.7087 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327150723
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327150723
Aperçu
- 1 1/8 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique, anneau extérieur cylindrique