Motion
521H30A+440

THOMSON (ALTRA)
521H30A+440

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 30 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06201379
N° MFR521H30A+440
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H30A+440

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 30 mm, standard
N° D’ARTICLE MI06201379
N° MFR521H30A+440
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Longueur totale
    440 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H30A0440MM