Spécifications
Dimensions
- Diamètre11.2500 po
- Hauteur15 po
Aperçu
- Le versement rapide, l’absence de éclaboussures et le couvercle à verrouillage d’une main facilitent la rencontre des
- La poignée de verrouillage exclusive permet d’ouvrir et de fermer facilement le couvercle d’une seule main
- La fermeture sécurisée vous aide à respecter les règlements sur les contenants fermés, mais s’ouvre et se ferme instantanément
- La conception brevetée sans éclaboussures permet d’évacuer rapidement et en douceur les éclaboussures
- Vous permet de verser sans ventilation à travers un bonde de 3/4 po, une violation potentielle de la réglementation du contenant fermé si laissé ouvert
- Le joint en nitrile et le mécanisme de verrouillage scellent complètement le couvercle pour aider à réduire les émissions de vapeur
- Verrouillable pour empêcher tout accès non autorisé
- Le revêtement en poudre durable et résistant aux produits chimiques aide à assurer une longue durée de vie
- Plusieurs options de couleurs de couvercle vous permettent de séparer les fûts
- Homologué FM pour les liquides inflammables lorsqu’il est équipé d’un pare-flammes à tambour PIG (DRM617, vendu séparément)
- Le dispositif anti-débordement PIG intégré arrête le débit lorsque le tambour est presque plein pour vous aider à éviter les débordements salissants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.