Motion
DSW40P1
Pompe à égout submersible DSW40P1 - 2 po. de solides, 113 gal./min., 25 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 4/10 hp.
N° D’ARTICLE MI06204363
N° MFRDSW40P1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à égout submersible DSW40P1 - 2 po. de solides, 113 gal./min., 25 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 4/10 hp.
N° D’ARTICLE MI06204363
N° MFRDSW40P1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Pied de tête max.
    25 pi

Détails

  • Décharge
    2 po NPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    11
  • Puissance
    4/10 hp
  • Matériau de la turbine
    Acier inoxydable
  • Teneur maximale en solides
    2 po de diamètre
  • Débit maximum
    113 gal/min
  • Désactivation du niveau
    14 po
  • Au niveau
    22 po
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique, carbone/céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Piggyback - Automatique à sangle
  • Conception du type
    Eaux submersibles
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE DSW40P1 SUBMERSIBLE