Motion
40-2SS LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
40-2SS CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06205845
N° MFR40-2SS CONN LINK
Prix28.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40-2SS CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06205845
N° MFR40-2SS CONN LINK
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
Prix28.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    5
  • Nombre de torons entre
    5
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187314

Aperçu

Description du fabricant
40-2SS TYPE CP DE LIAISON DE CONNECTEUR « 304 »