Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon15 pi
- Diamètre extérieur du cordon0.53 po
- Taille du cordon14/3
- Pied de tête max.26 pi
Détails
- Décharge2 en FNPT
- Orientation de déchargeVertical
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge5.9
- Puissance1/2 hp
- Matériau de la turbineFonte
- Ampérage du rotor verrouillé14.9
- Rpm max.1750 tr/min
- Teneur maximale en solides2 po de diamètre
- Débit maximum168 gal/min
- Phase1
- Matériau du corps de pompeFonte
- Joint d’étanchéitéMécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
- Matériau de l’arbreAcier inoxydable 416
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSans obstruction submersible
- Tension230 V
- Matériaux mouillésFonte