Motion
2020HCU
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 160 gal/min, 265 pi de tête, 2 po NPT x 2 po ports à bride
N° D’ARTICLE MI06206466
N° MFR2020HCU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - socle sans moteur, 160 gal/min, 265 pi de tête, 2 po NPT x 2 po ports à bride
N° D’ARTICLE MI06206466
N° MFR2020HCU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    2 po NPT
  • Pied de tête max.
    265 pi
  • Taille du port de sortie
    Bride 2 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Orifices à bride 2 po NPT x 2 po
  • Pression maximale
    265 psi
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Débit maximum
    160 gal/min
  • Options
    Protection de la base et du raccord OSHA, clapet antiretour de refoulement, raccord flexible, apprêt manuel, crépine
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Type de pompe
    Pompe centrifuge d'aspiration d'extrémité
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piédestal sans moteur
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
POMPE CENTRIFUGE SUR SOCLE 2020HCU