Motion
SSFSP-5A

BOSTON GEAR
SSFSP-5A

Multiplicateur de rapport de planétaire - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de cadre d’entrée, sortie d’arbre plein, 0.6250 po taille de sortie, 56C taille de cadre de sortie, 0.75 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI06207177
N° MFRSSFSP-5A
Prix1,508.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSFSP-5A

Multiplicateur de rapport de planétaire - 5:1 Rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po taille d’entrée, 56C taille de cadre d’entrée, sortie d’arbre plein, 0.6250 po taille de sortie, 56C taille de cadre de sortie, 0.75 hp à 1750 tr/min max HP, sortie 350 tr/min
N° D’ARTICLE MI06207177
N° MFRSSFSP-5A
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
Prix1,508.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille du cadre de sortie
    56C
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 14-222
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    884107303840
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    350 tr/min
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Série
    FSP
  • CUP_NON
    884107303840

Aperçu

Description du fabricant
SSFSP-5A D02888 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté