Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.300 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Longueur50 pi
- Épaisseur du mur0.020 po
- Poids0.36 lb/pi
Détails
- ApplicationNettoyage de conduits d’air, extraction de fumées chimiques, salles blanches, ignifuge, simulateurs de vol, qualité alimentaire, nettoyage de conduits de fournaise, conduit de climatisation Limo, emballage de viande, équipement de toilettage pour animaux de compagnie et animaux, produits pharmaceutiques, organes de tuyauterie, contrôle de la pollution, impression, fabrication de VR, haut-parleurs stéréo, collecte de fibres textiles, extraction de fumées de soudage
- CouleurBleu
- Taux de compression5:1
- ConstructionFlexible en PVC bleu léger ou transparent renforcé par un hélice en acier à ressort
- Matériau du tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8111040050
- Page de produit du fabricant
- Pression négative9.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexadux® PV R-2
- Fiche technique
- Plage de température20 à 160 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service8.00 psi
Aperçu
- Grande flexibilité avec des caractéristiques de flexion serrées
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
- Bonne compressibilité
- Excellent choix pour les applications de ventilation, l’élimination de la poussière et des fumées
- Le bleu est homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,020 po
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied