Motion
C54689
Taraud manuel - Série 1001 , taille de filetage M12x1.75 mm, 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI06209299
N° MFRC54689
Prix31.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1001 , taille de filetage M12x1.75 mm, 4 cannelures, filetage métrique standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI06209299
N° MFRC54689

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.3750 po
  • Diamètre de la tige
    0.3670 po
  • Longueur du tableau
    3.3750 po
  • Profondeur de taraudage
    0.7087 po
  • Filetage Longueur  
    1.6600 po
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1001
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
C54689 TAPER TAP