Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Longueur du rouleau36 verges
- Largeur du rouleau2 po
- Résistance à la traction14 po
- Épaisseur5.2 mil
- Largeur2 po
Détails
- Résistance à l’adhérence26 oz/po
- Matériau adhésifCaoutchouc
- Type d’adhésifCaoutchouc
- CouleurBleu
- Numéro de stock du fabricant471
- Numéro CUP du fabricant00021200043086
- Matérielvinyle
- Plage de température de fonctionnement+40 à +170 °F
- Quantité du colis24 par caisse
- Formulaire de produitRouleau
- Type de produitRuban de marquage de voie
- Matériau du rubanVinyle
- CUP_NON00021200043086
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
- Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
- Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
- L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
- Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.