Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- CouleurNoir
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.19100 tr/min
- Quantité du colis25
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON07660789453
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- Oxyde d’aluminium de qualité à un prix concurrentiel
- Excellente adhérence tout usage pour une vaste gamme d’applications
- Renforcement latéral ultra mince pour un taux de coupe maximal et une perte de trait minimale; idéal lorsque la coupe fine précise est souhaitée
- Renforcé pour une utilisation sur les meuleuses portatives à grande vitesse
- Bon choix lorsque le prix initial est la considération principale