Motion
63642596940

NORTON ABRASIVES
63642596940

Ceinture à lime Blaze – 80 grains, matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en polyester, longueur de courroie de 24 po, largeur de courroie de 1/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211248
N° MFR63642596940
Prix3.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642596940

Ceinture à lime Blaze – 80 grains, matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en polyester, longueur de courroie de 24 po, largeur de courroie de 1/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211248
N° MFR63642596940
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
Prix3.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    63642596940

Aperçu

Description du fabricant
63642596940 1/4 X 24 80-Y R980P LAZE
  • Abrasif en alumine céramique SG de nouvelle génération pour un taux de coupe et une durée de vie exceptionnels, en particulier sur les alliages difficiles à meuler
  • Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie de la courroie avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux courroies standard
  • Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis