Motion
66252835553

NORTON ABRASIVES
66252835553

Meule de tronçonnage - diamètre de meule : 3 po, épaisseur de meule : 0.063 po, diamètre du trou central : 3/8 po, grain : 36, qualité grossière, 25465 tr/min, 400 par emballage
N° D’ARTICLE MI06211249
N° MFR66252835553
Prix1.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252835553

Meule de tronçonnage - diamètre de meule : 3 po, épaisseur de meule : 0.063 po, diamètre du trou central : 3/8 po, grain : 36, qualité grossière, 25465 tr/min, 400 par emballage
N° D’ARTICLE MI06211249
N° MFR66252835553
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
Prix1.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25465 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252835553

Aperçu

Description du fabricant
66252835553 3 X 1/16 X 3/8 TYPE 01 A/O
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une excellente coupe sur l’acier au carbone
  • Conçu uniquement pour les applications de coupe où une coupe rapide et une perte de produit minimale sont souhaitées
  • Renforcement latéral ultra mince pour un taux de coupe maximal et une perte de trait minimale; idéal lorsque la coupe fine précise est souhaitée
  • Renforcé pour une utilisation sur les meuleuses portatives à grande vitesse
  • Fabriqué aux États-Unis