Motion
66252843597

NORTON ABRASIVES
66252843597

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12225 tr/min, 5/8 po, trou de centre de 5/8-11 po de diamètre, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211270
N° MFR66252843597
Prix10.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843597

Gemini® Roue centrale enfoncée – Disque de 5 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12225 tr/min, 5/8 po, trou de centre de 5/8-11 po de diamètre, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211270
N° MFR66252843597
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
Prix10.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66252843597

Aperçu

Description du fabricant
66252843597 5 X 1/4 X 5/8-11 TYPE 27
  • Meuler l’aluminium et les métaux mous sans chargement
  • Ne contient pas de cire ou de caoutchouc
  • Utiliser pour couper, entailler et meuler légèrement