Spécifications
Détails
- Numéro de grain30
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.16100 tr/min
Aperçu
- Mélange abrasif d’alumine de zircone et d’oxyde d’aluminium pour un taux de coupe 35 % plus rapide que l’oxyde d’aluminium standard, une coupe libre agressive et plus de pièces nettoyées en moins de temps pour augmenter considérablement la productivité
- Liaison organique spécialement formulée pour une durée de vie 2X fois supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium ordinaire; réduit les vibrations et le claquement des roues
- Meilleur choix pour un enlèvement de matière rapide et une longue durée de vie
- Idéal pour enlever les lignes de joint, les ailettes et les petites colonnes montantes des pièces moulées, ainsi que pour lisser et mélanger les zones soudées
- Solide rapport rendement/prix