Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po-24
Détails
- Description longueLa meule d’accrochage portative 66253349752 est dotée d’un trou central de 3/8 po-24 de diamètre et d’un type de meule de type 16 , adapté aux applications générales de meulage et d’enlèvement de matière.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.36290 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66253349752
- Type de roueType 16
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux
- Point de prix initial bas; meilleure spécification de départ pour l’utilisateur final incapable de mesurer le rendement
- Polyvalent; peut être utilisé avec la plupart des fontes ductiles et des aciers
- Bon choix pour les espaces restreints ou confinés
- Prix concurrentiel pour le choix des utilisateurs finaux soucieux des prix initiaux