Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre20 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- CouleurOrange
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain40
- Rpm max.1720 tr/min
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
Aperçu
- Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie du disque avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux disques AO
- Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
- Recommandé pour le biseautage et l’enlèvement des soudures et des matières de taille moyenne, 40-50 grains
- Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée