Motion
66254416167

NORTON ABRASIVES
66254416167

Disque de ponçage - 20 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI06211373
N° MFR66254416167
Prix75.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254416167

Disque de ponçage - 20 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI06211373
N° MFR66254416167

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    20 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, dimensionnement, finition, ponçage, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66254416167
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, acier allié, métal, acier inoxydable, super alliages, titane, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66254416167

Aperçu

Description du fabricant
66254416167 20" 50 R980P BLAZE PSA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon