Motion
66254461508

NORTON ABRASIVES
66254461508

Disque en tissu Blaze - 5 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06211415
N° MFR66254461508
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254461508

Disque en tissu Blaze - 5 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 50 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06211415
N° MFR66254461508
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
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Mélange, finition, ponçage, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66254461508
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, métal, acier inoxydable, super alliages, titane, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66254461508

Aperçu

Description du fabricant
66254461508 5" 50 R980P TOILE PSA IGNIFUGE
  • Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie du disque avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux disques AO
  • Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
  • Recommandé pour le biseautage et l’enlèvement des soudures et des matières de taille moyenne, 40-50 grains
  • Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée