Motion
VFS2110-3DZ-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-3DZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, solénoïde unique, borne DIN, montage sur socle sans branchement, 1/4 avec sous-plaque, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI06213118
N° MFRVFS2110-3DZ-02T
Prix89.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2110-3DZ-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2-Position simple, 110-120 V CA, solénoïde unique, borne DIN, montage sur socle sans branchement, 1/4 avec sous-plaque, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI06213118
N° MFRVFS2110-3DZ-02T
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
Prix89.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 avec sous-plaque
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    2-Position simples
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 position simple
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    Série 2000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VFS2110-3DZ-02T VFS2000 SGL, SANS BOUCHON
  • VFS2000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/8, 1/4
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté