Motion
212 25/1 A WR 1.000

HUB CITY INC
212 25/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI06213363
N° MFR212 25/1 A WR 1.000
Prix2,104.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
212 25/1 A WR 1.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 25:1 rapport, 2.0625 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche ou droite
N° D’ARTICLE MI06213363
N° MFR212 25/1 A WR 1.000
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
Prix2,104.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0625 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    212
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    828 po-lb
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    10-1/2 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9-1/2 po
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=25/1|TYLE=A|DO=2
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-02354
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798926674
  • Puissance d’entrée maximale
    1.190 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    210PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798926674

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0230-02354 25:1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®