Motion
NN3008TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3008TBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 40 mm, DE 68 mm, largeur 68 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI06215155
N° MFRNN3008TBKRE44CC1P4
Prix933.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3008TBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 40 mm, DE 68 mm, largeur 68 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI06215155
N° MFRNN3008TBKRE44CC1P4
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
Prix933.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654466
  • Tr/min maximum (graisse)
    15800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    18600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176654466

Aperçu

Description du fabricant
NN3008TBKRE44CC1P4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good