Motion
37935
Éloigner le sable
N° D’ARTICLE MI06215316
N° MFR37935
Prix149.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éloigner le sable
N° D’ARTICLE MI06215316
N° MFR37935
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
Prix149.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 5 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Poids
    47.3 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Déloge et disperse la graisse tenace, la crasse et la saleté
  • Instructions pour la demande
    Concentré – Voir l’étiquette pour l’application
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Nettoyeur à vapeur liquide
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    EDTA, métasilicate de sodium, surfactants
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Ne clignote pas
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Liquide fin à base d’eau
  • Code d’harmonisation
    3402.20.5100
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858037947
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le méthanol, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    planchers en béton, cabines de camions et remorques, machinerie lourde, moteurs
  • CUP_NON
    690858037947

Aperçu

Description du fabricant
37935 ZEP BLAST AWAY 5GL
  • Contient une concentration exceptionnellement élevée d’agents mouillants; adjuvants alcalins et agents adoucissants; hautement chélaté pour réduire ou prévenir l’entartrage des bobines; Peut être utilisé dans les usines de transformation des aliments; ne dégage pas d’odeurs désagréables ou de vapeurs irritantes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté