Motion
66261085067

NORTON ABRASIVES
66261085067

Ceinture à lime Blaze – grain 120 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en polyester, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215497
N° MFR66261085067
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261085067

Ceinture à lime Blaze – grain 120 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en polyester, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215497
N° MFR66261085067
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
Prix5.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Accrochage de fonderie, meulage à engrenages, affûtage, meulage à ID, enlèvement de copeaux, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    Polyester
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture à lime en tissu
  • CUP_NON
    66261085067

Aperçu

Description du fabricant
66261085067 1 X 24 120-Y R980P LAZE
  • Abrasif en alumine céramique SG de nouvelle génération pour un taux de coupe et une durée de vie exceptionnels, en particulier sur les alliages difficiles à meuler
  • Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie de la courroie avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux courroies standard
  • Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales