Spécifications
Dimensions
- Filetage du trou central Taille5/8-11 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66261096436
Aperçu
- Le grain abrasif en alumine céramique de dernière génération dure de 50 % à 200 % plus longtemps que tous les disques à lamelles sur l’acier inoxydable, le cobalt, le chrome, l’Inconel, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Rabats en polyester de poids Y avec un agent de meulage de grande taille pour améliorer considérablement la durée de vie, la rétention du grain et la résistance à l’effilochage tout en offrant un taux de coupe frais et remarquablement rapide
- La plaque d’appui en fibre de verre durable, légère et haute résistance sur le Type 27 HD absorbe les vibrations pour un confort accru de l’opérateur
- Les disques à lamelles de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur les surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
- Grain moyen 80 pour un mélange et un nettoyage légers
- Rabats géants à haute densité - les disques sont le choix lorsque vous travaillez sur des surfaces inégales ou courbées, ainsi que sur un mélange à grain plus fin