Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- CouleurVert
- GradeTrès grossière
- Numéro de grainP24
- Rpm max.20000 tr/min
Aperçu
- Mélange d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques d’oxyde d’aluminium concurrents
- Endos en polyester durable de poids Y à 2 épaisseurs et revêtement à grain spécial pour une durée de vie plus longue et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
- Convient aux applications nécessitant une option économique
- Grain grossier pour l’enlèvement des matières, le mélange des soudures et l’ébavurage SS et autres aciers, et métaux mous comme l’aluminium
- Les grains 24 et 36 sont recommandés pour le retrait de matières lourdes
- Système de fixation en plastique à rouler/retirer TY TR/III